Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mesin manual memerlukan intervensi operator untuk mengoperasikan, sedangkan mesin otomatis dapat bekerja secara mandiri setelah diatur. Mesin otomatis seperti Sojipack Film Wrapper Machine Automatic lebih efisien untuk produksi massal karena mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi pembungkusan.
Ketebalan film mempengaruhi kekuatan dan elastisitas pembungkusan. Film yang lebih tebal biasanya lebih kuat dan cocok untuk produk berat atau tajam. Misalnya, Delkowrap Stretch Film SCX-BLACK dengan ketebalan 17 mikron cocok untuk aplikasi yang membutuhkan perlindungan ekstra.
Merek SOJIPACK menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Sojipack Mesin Pembungkus Film Manual adalah salah satu produk yang populer karena daya tahan dan efisiensinya.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| WIRAPAX Full Auto Pallet Wrapper X100 1unit | - Max. Wrapping (height/weight) (mm/kg) 2400/2000 - Max. Wrapping Speed (loads/hour) 20-25 |
109,999,900 |
| KRISBOW Mesin Pengemas Pallet Semi Otomatis KW0500908 2ton 1unit | - Capacity (kg) 2000 - Unit Dimensions (cm) 262.5x165x289.5 |
99,999,900 |
| Sojipack Mesin Pembungkus Film Manual 1unit | - Diameter Rotating Plate (cm) 35 - Polo Height (cm) 65 |
2,699,900 |
| WIRAPAX Pallet Stretch Wrapper XOPS 1unit | - Max Wrapping Height & Weight (mm/kg) 2400/1500 - Maximum Wrapping Speed (loads/hour) 25-30 |
69,999,900 |
| AKS Automatic Stretch Wrapping Packing Machine AKS-YP1650F 1unit | - Wrapping Size (mm) 500-1200 (L), 500-1200 (W) -Working Capability (Loads/hour) 20-40 |
86,999,900 |
Mesin ini dioperasikan secara manual dan biasanya digunakan oleh usaha kecil atau untuk keperluan dengan volume rendah. Contoh dari mesin ini adalah Sojipack Film Wrapper Machine Manual, yang memiliki dimensi 17x76x82 cm.
Mesin ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas, memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengoperasikan mesin sesuai kebutuhan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Mesin manual ideal untuk lingkungan kerja di mana variasi produk tinggi dan kebutuhan pembungkusan tidak terlalu intensif.
Mesin ini menggabungkan elemen manual dan otomatis, memberikan keseimbangan antara efisiensi dan kontrol. Operator memulai proses pembungkusan, dan mesin menyelesaikannya secara otomatis. Mesin ini cocok untuk usaha menengah yang memerlukan efisiensi lebih tinggi dibandingkan mesin manual, namun belum memerlukan investasi besar untuk mesin otomatis penuh. Mesin semi-otomatis dapat meningkatkan kecepatan pembungkusan dan mengurangi kesalahan manusia.
Mesin otomatis sepenuhnya mengotomatiskan proses pembungkusan, ideal untuk industri besar dengan volume produksi tinggi. Contoh dari mesin ini adalah AKS Automatic Stretch Wrapping Packing Machine AKS-YP1650F, yang mampu menangani beban hingga 2000 kg dan memiliki kapasitas kerja 20-40 beban per jam.
Mesin ini dilengkapi dengan sistem film carriage pre-stretch yang meningkatkan efisiensi penggunaan film, mengurangi pemborosan, dan memastikan pembungkusan yang konsisten. Mesin otomatis juga sering dilengkapi dengan fitur canggih seperti kontrol digital dan sensor otomatis untuk mendeteksi ukuran dan bentuk produk.
Mesin ini dirancang khusus untuk membungkus produk yang ditempatkan di atas pallet. Mesin ini dapat berupa semi-otomatis atau otomatis, dan dirancang untuk membungkus produk dengan cepat dan efisien, memastikan stabilitas selama transportasi. Mesin wrapping pallet sangat penting dalam industri distribusi dan logistik, di mana kecepatan dan efisiensi adalah kunci.
Digunakan untuk membungkus produk berbentuk panjang seperti pipa atau profil logam. Mesin ini membungkus produk secara horizontal dan sangat efisien untuk produk dengan panjang yang bervariasi. Mesin ini sering digunakan dalam industri manufaktur yang memproduksi barang-barang dengan dimensi panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/htP111246641-1.jpg)